Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER K5022221-R ANTENNE, FAHRZEUG, VHF, 152MHZ-178MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819247
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     K5022221-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radio
Radio-Antenne
TV-Antenne
UKW Antenne
Frequenz, max.: 178 MHz
  • Produktpalette: Sencity Road
  • Antenne: VHF, Fahrzeuge
  • Frequenz, min.: 152 MHz
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 100 W
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VHF Antenne, WLAN Antenne, ukw antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, HUBER+SUHNER, K5022221-R, 3819247, 381-9247
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 344,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 451,34*
    € 537,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 440,20*
    € 523,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 379,70*
    € 451,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 374,88*
    € 446,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 344,82*
    € 410,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.