Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: USB4500-03-0-A USB-BUCHSE, 2.0 TYP C, ABGEW, 16POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819278
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     USB4500-03-0-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: USB Type C 240 W Power Delivery
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • Ausrichtung: Horizontal
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), USB4500-03-0-A, 3819278, 381-9278
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,334*
      
    Preis gilt ab 700.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1400 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 2800 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 700000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.