Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABM11W-50.0000MHZ-4-B1U-T3 QUARZ, 50MHZ, 4PF, 2MM X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819716
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM11W-50.0000MHZ-4-B1U-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABM11W Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 4 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • Nennfrequenz: 50 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABM11W-50.0000MHZ-4-B1U-T3, 3819716, 381-9716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,398*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.