Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
ABRACON ABM12W-24.0000MHZ-8-D1X-T3 QUARZ, 24MHZ, 8PF, 1.6MM X 1.2MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3819719
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ABM12W-24.0000MHZ-8-D1X-T3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Frequenztoleranz + / -:
10 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 1.6mm x 1.2mm
Nennfrequenz:
24 MHz
Frequenzstabilität + / -:
20 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktpalette:
ABM12W
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Belastungskapazität:
8 pF
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
ABRACON
,
ABM12W-24.0000MHZ-8-D1X-T3
,
3819719
,
381-9719
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,483*
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen