Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABMM-6.000MHZ-B2-T QUARZ, 6MHZ, 18PF, SMD, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819762
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABMM-6.000MHZ-B2-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABMM
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 6 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABMM-6.000MHZ-B2-T, 3819762, 381-9762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,529*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,332*
    € 1,58508
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,222*
    € 1,45418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.