Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLNO-V-122.880MHZ VCXO, 122.88MHZ, 14.3MM X 8.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819855
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLNO-V-122.880MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ABLNO
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 122.88 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 14.3mm x 8.7mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VCO, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, VCXO), ABRACON, ABLNO-V-122.880MHZ, 3819855, 381-9855
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,34*
    € 40,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,93*
    € 39,19
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 32,92*
    € 39,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,91*
    € 36,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,95*
    € 35,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,84*
    € 31,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,75*
    € 30,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.