Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AOCJY-100.000MHZ OCXO, 100MHZ, CMOS, SMD, 25.4MM X 22.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819859
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AOCJY-100.000MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 100mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: AOCJY
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Nennfrequenz: 100 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 5 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 25.4mm x 22.1mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OCXO), Beheizte, Oszillatoren, Quarze, Quarzoszillatoren, Resonatoren, ABRACON, AOCJY-100.000MHZ, 3819859, 381-9859
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 106,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,90*
    € 164,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,08*
    € 159,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,47*
    € 150,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,42*
    € 138,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,90*
    € 127,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.