Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AOCJY1A-10.000MHZ OCXO, 10MHZ, CMOS, THT, 20.8MM X 13.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819866
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AOCJY1A-10.000MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: AOCJY1 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: Durchsteckmontage, 20.8mm x 13.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OCXO), Beheizte, Oszillatoren, Quarze, Quarzoszillatoren, Resonatoren, ABRACON, AOCJY1A-10.000MHZ, 3819866, 381-9866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 87,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,50*
    € 137,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,05*
    € 134,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,26*
    € 125,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,86*
    € 111,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,13*
    € 103,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.