Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AOCJY3A-10.000MHZ-E OCXO, 10MHZ, CMOS, THT, 25.4MM X 25.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819868
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AOCJY3A-10.000MHZ-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: AOCJY3
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: Durchsteckmontage, 25.4mm x 25.4mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OCXO), Beheizte, Oszillatoren, Quarze, Quarzoszillatoren, Resonatoren, ABRACON, AOCJY3A-10.000MHZ-E, 3819868, 381-9868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 108,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,12*
    € 165,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,79*
    € 161,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 128,26*
    € 152,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,27*
    € 140,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,62*
    € 129,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.