Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AST3TQ-T-10.000MHZ-28 TCXO, 10MHZ, LVCMOS, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819888
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AST3TQ-T-10.000MHZ-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
tcxo oszillatoren
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: AST3TQ-28
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 280 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, ABRACON, AST3TQ-T-10.000MHZ-28, 3819888, 381-9888
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.