Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AST3TQ-T-10.000MHZ-50-C TCXO, 10MHZ, LVCMOS, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819889
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AST3TQ-T-10.000MHZ-50-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
tcxo oszillatoren
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: AST3TQ-50
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, ABRACON, AST3TQ-T-10.000MHZ-50-C, 3819889, 381-9889
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,09*
    € 86,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,98*
    € 85,66
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 70,92*
    € 84,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,71*
    € 80,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,09*
    € 75,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,11*
    € 73,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,13*
    € 72,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 60,81*
    € 72,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,86*
    € 61,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.