Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABM12-26.000MHZ-B2X-T3 QUARZ, 26MHZ, 8PF, SMD, 1.6MM X 1.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819943
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM12-26.000MHZ-B2X-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABM12 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 8 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 1.6mm x 1.2mm
  • Nennfrequenz: 26 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABM12-26.000MHZ-B2X-T3, 3819943, 381-9943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,901*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.