Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASFL1-50.000MHZ-L-T OSZILLATOR, 50MHZ, HCMOS/TTL, 5MMX3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820124
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASFL1-50.000MHZ-L-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ASFL1
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 50 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 100 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS / TTL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASFL1-50.000MHZ-L-T, 3820124, 382-0124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,949*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.