Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASV-30.000MHZ-EJ-T OSZILLATOR 30MHZ HCMOS SMD 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820150
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASV-30.000MHZ-EJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 30mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ASV
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 30 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASV-30.000MHZ-EJ-T, 3820150, 382-0150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,925*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.