Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 218396-1054 KONF. KABEL, 5P BUCHSE/BUCHSE, 600MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820691
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218396-1054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 23.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 600 mm
  • Produktpalette: Pico-SPOX OTS 218396
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.5 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Pico-SPOX 1.5-Buchse auf Pico-SPOX 1.5-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 218396-1054, 3820691, 382-0691
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 2,83*
    € 4,18*
    Lager 139
    1683
    1
    € 14,99*
    ab € 2,52*
    € 5,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.