Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN BK2-S-4202-1X-R FEINSICHERUNGSHALTER 25A 250VAC FLACHST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820942
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BK2-S-4202-1X-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Sicherungen
Sicherungshalter
EATON BUSSMANN
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: S-4000
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 25 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Steckanschlüsse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BK2-S-4202-1X-R, 3820942, 382-0942
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,014*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,224*
    € 1,45656
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.