Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. PI2DBS16212AZREX MUX/DEMUX-SWITCH, 2:1, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3828480
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PI2DBS16212AZREX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Demultiplexer
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.8 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: 2:1-Multiplexer / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: PI2DBS16212A
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: -
  • Bauform - Logikbaustein: TQFN
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,07*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,31*
    € 3,9389
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.