Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. PI2DPX1066XUAEX LINEARER REDRIVER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3828481
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PI2DPX1066XUAEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: Linearer USB-C-Redriver mit AUX-SBU-Switch
  • USB-Version: USB 3.2
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.89 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Anschlüsse: 1 Anschlüsse
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: X2QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: 10 Gbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,71*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.