Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY SMW76R2JT DRAHTWIDERSTAND, 6R2, 5%, 7W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3828861
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMW76R2JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
SMD Widerstand
drahtwiderstand
Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 7 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 750 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 6.2 ohm
  • Produktpalette: SM Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, SMW76R2JT, 3828861, 382-8861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,94*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.