Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY SMW713RJT DRAHTWIDERSTAND, 13R, 5%, 7W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3828870
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMW713RJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
SMD Widerstand
drahtwiderstand
Produktpalette: SM Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 7 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 750 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 13 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, SMW713RJT, 3828870, 382-8870
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,978*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,358*
    € 1,61602
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.