Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY TE50B18RJ DRAHTWIDERSTAND, 18R, 50W, LÖTFAHNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3829015
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TE50B18RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Produktpalette: TE Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: 225 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 102 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 18 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, TE50B18RJ, 3829015, 382-9015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,84*
    € 29,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.