Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY TE60B10RJ DRAHTWIDERSTAND, 10R, 60W, LÖTFAHNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3829023
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TE60B10RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 60w
drahtwiderstand
Produktpalette: TE
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Nennleistung: 60 W
  • Betriebstemperatur, max.: 225 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 102 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, TE60B10RJ, 3829023, 382-9023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.