Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED SA3348/1 STIFTKONTAKT, LÖTBAR, 22-26AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3841406
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3348/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Buccaneer 400 Series
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Buccaneer 400
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Crimpstecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, crimpstecker, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, SA3348/1, 3841406, 384-1406
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,866*
    € 1,231*
    2
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,66*
    € 1,43*
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 1,037*
    € 1,548*
    2 Tage
    1720
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,053*
    € 1,555*
    Lager 139
    680
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 8,43*
    € 17,93*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,843* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    14025
    ab € 674,87*
    Zubehör
    Bulgin
    13027/1
    ab € 9,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.