Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 65503110315301 KABEL ABG SMB-STECKER/SMB-BUCHSE 152.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3843413
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     65503110315301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Koaxialkabel: RG174/U
  • Kabellänge - Metrisch: 152.4 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: WR-CXASY
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMB-Stecker (90°) auf SMB-Buchse mit Verschraubung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, WURTH ELEKTRONIK, 65503110315301, 3843413, 384-3413
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    75
    1
    € 14,99*
    ab € 23,40*
    € 30,95*
    10
    Frei Haus
    ab € 31,81*
    € 35,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,84*
    € 36,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,51*
    € 36,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,78*
    € 31,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,51*
    € 29,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.