Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ALL SENSORS ELVH-015A-HRND-C-NSA5 DRUCKSENSOR, 15PSI, ABSOLUTDRUCK, SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3847479
Hersteller:
     AMPHENOL ALL SENSORS
Herst.-Nr.:
     ELVH-015A-HRND-C-NSA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: ELVH Series
  • Anschlusstyp: Einfach radial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 15 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 5 VDC
  • Sensorausgang: SPI
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ALL SENSORS, ELVH-015A-HRND-C-NSA5, 3847479, 384-7479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,65*
    € 53,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,98*
    € 49,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,30*
    € 38,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,47*
    € 37,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.