Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215618682E3 ELEKTROLYTKONDENSAT 6800UF 63V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3858663
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215618682E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.059 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: 156 PUM-SI Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.19 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 6800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL215618682E3, 3858663, 385-8663
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.