Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC8110AA018R-G LEISTUNGSSCHALTER, HIGH-SIDE, 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3858944
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC8110AA018R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: USP-6B06
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.41 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: USP-6B06
  • Strombegrenzung: 850 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Eingangsspannung: 6 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, TOREX, XC8110AA018R-G, 3858944, 385-8944
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,29*
    € 1,05*
    Lager 139
    13248
    1
    € 14,99*
    ab € 0,254*
    € 1,06*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,64*
    € 1,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.