Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS SB698SMA3 ANTENNE FUNKANTENNE/3G 0.698-2.7GHZ 2DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861071
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     SB698SMA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 2.7 GHz
  • Produktpalette: Stealth Blade Series
  • Antenne: Mobilfunk / 3G
  • Frequenz, min.: 698 MHz
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 3 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2.5
  • Verstärkung: 2 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PULSE ELECTRONICS, SB698SMA3, 3861071, 386-1071
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,13*
    € 22,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.