Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRON MTA8ATF2G64HZ-3G2F1 RAM-SPEICHERMODUL, 16GB, DDR4 SO-DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861328
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTA8ATF2G64HZ-3G2F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Speicheranwendung: Notebook-SODIMM
  • Modul-Formfaktor: DDR4 SDRAM SO-DIMM, 260-polig
  • Speicherdichte: 16 GB
  • Betriebstemperatur, max.: 95 °C
  • Speicherkonfiguration: 2G x 64 Bit
  • Modulspeicher: PC4-3200
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Speichergeschwindigkeit: 3.2 GHz
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram, Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Netzwerk-Produkte, RAM-Speichermodule, MICRON, MTA8ATF2G64HZ-3G2F1, 3861328, 386-1328
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 94,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,38*
    € 155,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,49*
    € 150,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,82*
    € 135,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,61*
    € 125,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,34*
    € 112,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.