Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 73116-0004 KONF. KABEL MCRF-STECKER/MCRF-STECKER 3 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3862338
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73116-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 3 Zoll
  • Koaxialkabel: 1.13mm
  • Kabellänge - Metrisch: 76.2 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: MCRF 73116 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: MCRF-Stecker auf MCRF-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX, 73116-0004, 3862338, 386-2338
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,44*
    € 4,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,94*
    € 5,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.