Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 73116-0007 KONF. KABEL MCRF-STECK/MCRF-STECKER 1FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3862340
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73116-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 1 ft
  • Koaxialkabel: 1.13mm
  • Kabellänge - Metrisch: 304.8 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: MCRF 73116 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: MCRF-Stecker auf MCRF-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX, 73116-0007, 3862340, 386-2340
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.