Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 73116-0045 KONF. KABEL MCRF-STECKER/MCRF-STECKER 6 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3862345
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73116-0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Koaxialkabel: 1.37mm
  • Kabellänge - Metrisch: 152.4 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: MCRF 73116 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: MCRF-Stecker auf MCRF-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX, 73116-0045, 3862345, 386-2345
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.