Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX / FCT 173107-0060 COMBO-D-SUB-BUCHSE, DA-7W2, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862539
Hersteller:
     MOLEX / FCT
Herst.-Nr.:
     173107-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Einsatzanordnung: DA-7W2
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173107 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 5 Signalkontakte + 2 Leistungskontakte
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,52*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.