Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX / FCT 173107-0062 COMBO-D-SUB-BUCHSE, DB-9W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862541
Hersteller:
     MOLEX / FCT
Herst.-Nr.:
     173107-0062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Einsatzanordnung: DB-9W4
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173107 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 5 Signalkontakte + 4 Leistungskontakte
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,10*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.