Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173107-0068 COMBO-D-SUB-BUCHSE, DC-21WA4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862545
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173107-0068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Einsatzanordnung: DC-21WA4
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173107 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 17 Signalkontakte + 4 Leistungskontakte
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 21 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, MOLEX, 173107-0068, 3862545, 386-2545
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,29*
    € 26,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.