Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 105312-1104 STIFTLEISTE, 4POS, 2 REIHEN, 2.5MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862794
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105312-1104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
molex stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: Nano-Fit 105312 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Stromversorgung, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 105312-1104, 3862794, 386-2794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,923*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,483*
    € 1,76477
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,363*
    € 1,62197
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,193*
    € 1,41967
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,163*
    € 1,38397
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.