Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 203566-4007 STIFTLEISTE ABG 40POS, 2REIHEN, 1MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862969
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     203566-4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbindertyp: PCB-Stiftleiste
  • Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: Pico-Clasp 203566 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 203566-4007, 3862969, 386-2969
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,06*
      
    Preis gilt ab 400.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.