Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 52465-3671 MEZZANINE-BUCHSE, 36POS, 2REIHEN, 0.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863479
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52465-3671
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Produktpalette: 52465 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 36 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, MOLEX, 52465-3671, 3863479, 386-3479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,45*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.