Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 73415-2980 HF-BUCHSE, BNC, ABGEWINKELT, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3863502
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73415-2980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Produktpalette: 73415 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 73415-2980, 3863502, 386-3502
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.