Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 38720-6208 LÜSTERKLEMME PCB-MONTAGE 8P 1REIH 9.53MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863518
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38720-6208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 9.53 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lüsterklemme, lüsterklemme 8-polig, lüsterklemme, leiterplattenklemme 8polig, Fingerschutz, Leiterplattenmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MOLEX, 38720-6208, 3863518, 386-3518
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 3,51*
    € 8,17*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 4,26*
    € 8,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.