Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 172253-6112 BUCHSENKONTAKT, 22-20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863774
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172253-6112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse 172256, 172258 der Produktreihe Ultra-Fit von Molex
  • Produktpalette: Ultra-Fit 172253 Series
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 172253-6112, 3863774, 386-3774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,185*
      
    Preis gilt ab 140.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 70000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 140000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.