Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 172253-7123 BUCHSENKONTAKT, 22-20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863775
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172253-7123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen Ultra-Fit 172256, 172258 von Molex
  • Produktpalette: Ultra-Fit 172253 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 172253-7123, 3863775, 386-3775
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,111*
    Lager 139
    14000
    7000
    Frei Haus
    ab € 0,104*
    € 0,115*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 21000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 70000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 3500000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 7000 Stück ( entspricht € 805,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.