Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 172718-3111 BUCHSENKONTAKT, 20-18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863776
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172718-3111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen Mini-Fit TPA2/Sigma 172708, 200453 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Sigma, Mini-Fit TPA2 172718 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 172718-3111, 3863776, 386-3776
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0497*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,0574*
    € 0,06831
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0527*
    € 0,06271
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,0497*
    € 0,05914
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.