Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 35745-0110 STIFTKONTAKT, 22-20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863790
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     35745-0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Stecker- &, Buchsengehäuse der Produktreihen VersaBlade Hybrid 35150 &, 35151 von Molex
  • Produktpalette: VersaBlade 35745 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 35745-0110, 3863790, 386-3790
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0508*
    € 0,0626*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0448*
    € 0,0634*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 317,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.