Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43375-2001 BUCHSENKONTAKT, 20-18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863814
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43375-2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihe Sabre 44441 von Molex
  • Produktpalette: Sabre 43375 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 43375-2001, 3863814, 386-3814
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,061*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.