Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 46018-3541 BUCHSENKONTAKT, 16AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863816
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46018-3541
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5557, Mini-Fit TPA 30067 &, Mini-Fit BMI 42474, 44516 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Plus 46018 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 46018-3541, 3863816, 386-3816
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,243*
      
    Preis gilt ab 80.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.