Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 33000-0002 STIFTKONTAKT, KFZ, 20-16AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864097
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     33000-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen MX150 33482, 33481, 33486 von Molex
  • Produktpalette: MX150 33000 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, MOLEX, 33000-0002, 3864097, 386-4097
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    7500
    Frei Haus
    ab € 0,0752*
    € 0,0978*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,0833*
    € 0,1221*
    2 Tage
    6227
    30
    Frei Haus
    ab € 0,0833*
    € 0,1322*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0833*
    € 0,1338*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0853*
    € 0,2181*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7500 Stück
    € 0,0978*
    € 0,11638
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 733,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    63811-2400
    ab € 426,62*
    Zubehör
    Molex
    63811-2600
    ab € 495,22*
    Zubehör
    Molex
    63813-1500
    ab € 24,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.