Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 33000-0003 STIFTKONTAKT, KFZ, 20-16AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864098
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     33000-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen MX150 33482, 33481, 33486 von Molex
  • Produktpalette: MX150 33000 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, MOLEX, 33000-0003, 3864098, 386-4098
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    7500
    Frei Haus
    ab € 0,0732*
    € 0,0853*
    7500
    € 6,90*
    ab € 0,0816*
    € 0,091*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7500 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    ab 3750000 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 639,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.