Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 54819-1572 USB-STECKV, 2.0 MINI B, BUCHSE ABG, 5POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864195
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     54819-1572
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • USB-Steckverbinder: Mini-USB Typ B
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 54819 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 54819-1572, 3864195, 386-4195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,11*
      
    Preis gilt ab 400.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.