Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19428-0015 STIFTLEISTE, KFZ, 12POS, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3864207
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19428-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: MX150L 19428 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Stiftleiste zur Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Kfz-Kontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Nennstrom: 18 A
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 19428-0015, 3864207, 386-4207
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.